Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-704881-BP Herst.-Nr.: 1241.2411.3 EAN: 4016138080995 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: Vandalensicherer Piezo-Taster Der Piezo-Einzeltaster bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Eine lange Lebensdauer, absolute Zuverlässigkeit und eine einfache Montage sind wichtige Vorteile dieses vandalensicheren Tasters. Technische Daten: Ausführung: M16 Aluminium - NO, 1poliger Schließer Betätigungs-Kraft (Newton): 1.5 - 3 N Durchgangs-Widerstand: 20 ? Farbe: Rot Lebensdauer (mechanisch): 20 Mio. Schaltspiele Schalt-Strom: 0.1 A Schaltleistung: 1 W Schaltspannung: 60 V/DC, 42 V/AC Schutzart: IP67 Temperaturbereich: -20 - +60 °C Typ: 1241.2411.3 Weitere technische Daten: Kontaktkonfiguration: polaritätsfrei Mechanischer Schutz: IK02. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . . |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 10 W, 100 V, 100 mA, 19 mm, 20 mm, PIEZOTASTER ROT, Piezo, Piezo-Einzeltaster, Schraubanschluß |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Stück | € 4,16* | € 13,61* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 7,95* |
€ 17,08* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 18,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|