Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL17097 CL17097 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 14 mm x 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704877-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL17097
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Cliff CL17097 CL17097 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 14 mm x 18 mm 1 St.

Drehknopf K85

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achse geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm

Hinweis:
Passende Kappe bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Marke:
Cliff
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
CL17097
Ausführung (allgemein):
Achse geriffelt
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, cliff drehknopf, Cliff, CL17097
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,501*
Lager 102
62
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,91*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,02*
7 Tage
62
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,68*
€ 11,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.