Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-704842-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982702
EAN/GTIN:
     4046356155748
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Unempfindlich gegen Vibration und Stöße. Verschleiß- und prellfreies Schalten.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
19.2 V | 28.8 V
Ausgangsspannung:
5 V | 33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 31,97*
€ 34,84*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 33,71*
€ 36,56*
67 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 33,49*
€ 36,60*
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 34,18*
€ 37,04*
Lager 102
840
10
Frei Haus
ab € 46,443*
€ 50,214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 50,214*
€ 59,75466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,704*
€ 59,14776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,373*
€ 58,75387
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,443*
€ 55,26717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 502,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
€ 44,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,67871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,86595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,60011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 4,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2295554
€ 34,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2296061
€ 44,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.