| |
|
| Artikel-Nr.: 102-704819-BP Herst.-Nr.: 191.071.101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Marquardt 191.071.101 Zusatzbetätiger Hebel gerade 1 St.
Zusatzbetätiger für Microschalter Serie 1050
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Hebel (L03) · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Hebel gerade · Passend für (Details): Schnappschalter Serie 1050
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Schnappschalter Serie 1050 | Marke: | Marquardt | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Betätigungsart: | Hebel gerade | Typ (Hersteller-Typ): | 191.071.101 | Ausführung (allgemein): | Hebel (L03) | Produkt-Art: | Zusatzbetätiger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,74* | € 1,19* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,57* | € 1,22* | | | | Lager 102 | | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,53* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,85* | € 1,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,07* | € 14,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|