Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 150002 DPS10-111-AK-2 Codierschalter Dezimal 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704775-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     150002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
PTR Hartmann 150002 DPS10-111-AK-2 Codierschalter Dezimal 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.

Zweitast-Kodierschalter DPS10

Beliebig aneinanderreihbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Aufdruck-Motiv: 0-9 · Kodierung: Dezimal · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Ruhestrom: max 1 A · Schaltpositionen: 10 · Schaltspannung (max.): 40 V DC/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
PTR Hartmann
Schaltpositionen:
10
Kodierung:
Dezimal
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Aufdruck-Motiv:
0-9
Typ (Hersteller-Typ):
DPS10-111-AK-2
Schaltspannung (max.):
40 V DC/AC
Ruhestrom:
max 1 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Codierschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 150002, DPS10-111-AK-2, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,01*
€ 17,18*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 11,19*
€ 17,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.