| |
|
| Artikel-Nr.: 102-704761-BP Herst.-Nr.: 190.072.013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Marquardt 190.072.013 Zusatzbetätiger Rollenhebel mit Schraubgewinde 1 St.
Zusatzbetätiger für Microschalter Serie 1050
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Rollenhebel mit Schraubgewinde · Passend für (Details): Schnappschalter Serie 1050
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Schnappschalter Serie 1050 | Marke: | Marquardt | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Betätigungsart: | Rollenhebel mit Schraubgewinde | Typ (Hersteller-Typ): | 190.072.013 | Produkt-Art: | Zusatzbetätiger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Marquardt, 190.072.013 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,53* | € 5,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,53* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,82* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|