Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIL SCHALTER 3 POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-704709-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  704709-BP
EAN:  2050000223846

Artikeltext:

DIL-Mehrfachschalter Jeder Kontakthebel betätigt selbstreinigenden, 1poligen Schalter.

Technische Daten:

Ausführung: 3polig Breitenraster: 7.62 mm Durchgangs-Widerstand: <Max/> 50 m? Gehäuseart: Geschlossen und gegen Flussmittel geschützt Rastermaß: 2.54 mm Schaltstrom: (ungeschaltet) 100 mA/50 V, (geschaltet) 25 mA/24 V Temperaturbereich: <Max/> +70 °C.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: BS, DIL, DIL SCHALTER 3 POLIG, DIL-Mehrfachschalter, Mehrfachschalter
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,88*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,99*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG