Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann P65SMT 101 P65SMT 101 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704686-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     P65SMT 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
PTR Hartmann P65SMT 101 P65SMT 101 Codierschalter BCD 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.

Dreh-Kodierschalter 24 V Hochtemperatur

Dreh-Kodierschalter P65 SMT im DIL-Raster für sehr großen Temperaturbereich. 3 + 3 Pins, mit stabilen Anschluss-Stiften und sehr gut ablesbaren Ziffern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Aufdruck-Motiv: 0-9 · Ausführung (allgemein): Einstellschlitz · Kodierung: BCD · Ruhestrom: ≤ 0.4 A · Schaltpositionen: 10 · Schaltspannung (max.): 24 V DC/AC · Weitere technische Daten: Schalterhöhentoleranz: X = 6,8 +0,15/-0,1.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
PTR Hartmann
Schaltpositionen:
10
Kodierung:
BCD
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Aufdruck-Motiv:
0-9
Typ (Hersteller-Typ):
P65SMT 101
Ausführung (allgemein):
Einstellschlitz
Schaltspannung (max.):
24 V DC/AC
Ruhestrom:
≤ 0.4 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Codierschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, P65SMT 101, ERD716AM06Z, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,39*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,40*
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 6,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.