Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LAS0-A3Y-11X/23 Drehschalter 250 V/AC 5 A Schaltpositionen 2 1 x 90 ° IP40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704658-MU
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     704658
EAN/GTIN:
     4016138740936
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
TRU COMPONENTS LAS0-A3Y-11X/23 Drehschalter 250 V/AC 5 A Schaltpositionen 2 1 x 90 ° IP40 1 St.

Drehschalter 230 V/AC LAS0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Knebel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Frontplatten-Stärke: 0.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 500000 Zyklen · Material: Kunststoff · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Schaltwinkel: 1 x 90 ° · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Schaltpositionen:
2
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Knebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
LAS0-A3Y-11X/23
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
0.5 - 5 mm
Lebensdauer (mechanisch):
500000 Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: 04016138740936, TRU COMPONENTS, 704658, LAS0-A3Y-11X/23, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 6,64*
Lager 102
166
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 7,04*
8 Tage
166
3
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 12,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
515900
€ 3,70*
Sonstiges
TRU Components
515901
€ 3,39*
Sonstiges
TRU Components
515902
€ 3,70*
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,58*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
€ 0,329*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.