Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTR Hartmann 130004 SMC-D-111-AK-2 Codierschalter Dezimal 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704632-BP
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     130004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter dezimal
codierschalter
PTR Hartmann 130004 SMC-D-111-AK-2 Codierschalter Dezimal 0-9 Schaltpositionen 10 1 St.

Zweitast-Kodierschalter SMC-D

Beliebig aneinanderreihbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Aufdruck-Motiv: 0-9 · Kodierung: Dezimal · Produktabmessung, Breite: 7.62 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Ruhestrom: max 1 A · Schaltpositionen: 10 · Schaltspannung (max.): 40 V DC/AC

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
7.62 mm
Marke:
PTR Hartmann
Schaltpositionen:
10
Kodierung:
Dezimal
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Aufdruck-Motiv:
0-9
Typ (Hersteller-Typ):
SMC-D-111-AK-2
Schaltspannung (max.):
40 V DC/AC
Ruhestrom:
max 1 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Codierschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PTR Hartmann, 130004, SMC-D-111-AK-2, ERD716AM06Z, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 15,90*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.