Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LAS0-A3Y-11TS Not-Aus-Schalter 250 V/AC 5 A 1 Öffner, 1 Schließer IP40 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704622-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     704622
EAN/GTIN:
     4016138740912
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
TRU COMPONENTS LAS0-A3Y-11TS Not-Aus-Schalter 250 V/AC 5 A 1 Öffner,1 Schließer IP40 1 St.

Not-Aus-Schalter 250 V/AC 5 A Metall LAS0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Frontplatten-Stärke: 0.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot · Knopf-Durchmesser: 40 mm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Lebensdauer (mechanisch): 200000 Zyklen · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 5 A · Schutzart: IP40 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Rückstellung: Drehentriegelung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP40
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
LAS0-A3Y-11TS
Knopf-Durchmesser:
40 mm
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
5 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Frontplatten-Stärke:
0.5 - 5 mm
Lebensdauer (mechanisch):
200000 Zyklen
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,59*
Lager 102
964
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,60*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 15,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
515900
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.