Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC7232 FC7232 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 25 mm x 18 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704496-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC7232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
Cliff FC7232 FC7232 Drehknopf Schwarz (Ø x H) 25 mm x 18 mm 1 St.

Drehknopf KMR

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6 mm · Ausführung (allgemein): Achse geriffelt · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 25 mm x 18 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Marke:
Cliff
Material:
Kunststoff | Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
FC7232
Ausführung (allgemein):
Achse geriffelt
Achsen-Aufnahme:
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Drehknopf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, cliff drehknopf, Cliff, FC7232
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,92*
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 3,94*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,76*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 8,17*
€ 11,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.