Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TASTER M24-NO-RI-ALU-ROT/GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-704481-BP
Hersteller:  Schurter
Herst.-Nr.:  1241.3010
EAN:  2050000223617

Artikeltext:

Vandalensicherer Taster Der Piezo-Einzeltaster bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Eine lange Lebensdauer, absolute Zuverlässigkeit und eine einfache Montage sind die wichtigen Vorteile dieses vandalensicheren Tasters.

Technische Daten:

Anschluss: Litzen 200 mm Ausführung: M24 Beleuchtungart: Ring 24 V/ DC Betätigungs-Kraft (Newton): 1.5 - 3 N Durchgangs-Widerstand: <lt/> 20 ? Farbe: Aluminium (Natur) Farbe LED: Rot<multisep/>Grün Kontaktart: 1poliger Schließer Lebensdauer (mechanisch): 20 Mio. Zyklen Schaltleistung: 1 W Schaltspannung: <Max/> 60 V/DC, 42 V/AC Schaltstrom: <Max/> 0.1 A Schutzart: IP67 Temperaturbereich: -20 - +60 °C Typ: 1241.3010 Weitere technische Daten: Kontaktkonfiguration: polaritätsfrei Mechanischer Schutz: IK02.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Schalter / Taster (sonstige)
Weitere Suchbegriffe: TASTER M24-NO-RI-ALU-ROT/GRÜN
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 41,11*
3 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 46,39*
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 47,37*
7 Tage
pro Stück
€ 6,95*
€ 75,39*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG