Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 10 St. PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 Phoenix Contact Betriebsspannung: 24 V/DC, 24 V/AC 2 Wechsler (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704192-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2981363
EAN/GTIN:
     4017918946906
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Nachschaltgerät
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Sicherheitsrelais

Industrieverpackung mit 10 Stück

Universal-Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten, zwei Wechslerkontakte.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Industrieware: Ja · Inhalt: 10 St. · Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60.5 mm · Sensor-Typ (Kategorisierung): Sicherheitsrelais · Typ (Hersteller-Typ): PSR-SCF- 24UC/URM/2X21

Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus, Not-Aus-Relais, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, nachschaltgerät, sicherheitsrelais phoenix contact, Phoenix Contact, 2981363, PSR-SCF- 24UC/URM/2X21, INTERFACE Relay, Universal-Relais
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 18,11*
€ 19,07*
1
€ 6,40*
ab € 19,91*
€ 23,27*
1
€ 4,95*
ab € 20,08*
€ 23,49*
1
€ 4,45*
ab € 20,72*
€ 24,16*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 27,201*
€ 28,711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,711*
€ 34,16609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,131*
€ 33,47589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,661*
€ 32,91659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,201*
€ 32,36919
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 287,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.