Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKK Switches MS12ASG40 MS12ASG40 Schiebeschalter 28 V DC/AC 0.1 A 1 x Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703995-BP
Hersteller:
     NKK Switches
Herst.-Nr.:
     MS12ASG40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
NKK Switches MS12ASG40 MS12ASG40 Schiebeschalter 28 V DC/AC 0.1 A 1 x Ein/Ein 1 St.

Schiebeschalter 28 V/DC/AC 100 mA Serie MS

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print gewinkelt · Betätigungsart: oben · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 28 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 0.1 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schaltpositionen:
2
Anschluss (Bauelemente):
Print gewinkelt
Betätigungsart:
oben
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
MS12ASG40
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
28 V DC/AC
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: 02050001417381, NKK Switches, MS12ASG40, 125-1853
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
13
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 10,18*
1
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 10,89*
Lager 102
40
1
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.