Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 26u-6/6-1 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 600 x 1342 x 600 mm 26 HE Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703813-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 26u-6/6-1
EAN/GTIN:
     4016032331131
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Digitus DN-19 26u-6/6-1 19 Zoll Netzwerkschrank (B x H x T) 600 x 1342 x 600 mm 26 HE Lichtgrau (RAL 7035)

DIGITUS Professional Netzwerkschrank Unique Serie - 600x600 mm (BxT)

Traglast: 800 kg
Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
Schutzart IP20

Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden.

Die DIGITUS® Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerk-Komponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen und Seitenteile, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe machen das Produkt attraktiv für Installateure. Das unglaubliche Design der Unique Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsglas mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden. Jeder Schrank enthält eine abschließbare Fronttür mit Sicherheitsglaseinsatz, eine abschließbare Stahlrücktür und abschließbare Seitenwände. Außerdem beinhaltet der Lieferumfang 2 Sätze tiefenverstellbare Profilschienen, Kabeleinführung und Bürstenleiste. Darüber hinaus ist das Dach ist für ein Lüfterelement vorbereitet.

Ausstattung:
1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
Seitenteile abnehmbar und abschließbar
Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff
Verschließbare Rücktür und Seitenteile
483 mm (19") Profilschienen an der Vorder- und Rückseite, tiefenvariabel
Kabelzuführung mittig im Boden durch verschiebbares Blech mit Gummidichtung
Höhenverstellbare Standfüße
Inkl. Set mit 28 Stück 483 mm (19") Montageschrauben
Dachmodul für Belüftungseinheit
Entspricht IEC 297-1/2 (19" Einheit) und IEC 917-2-1 (metrische Einheit)
2 Schlüssel für Türen und Seitenwände
Inklusive 28 Stück Montageschrauben

Technische Daten:
Gewicht: 52.7 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Höheneinheiten (HE): 26 HE · Material: Sicherheitsglas,Stahl · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 1342 mm · Produktabmessung, Tiefe: 600 mm

Lieferumfang:
Schrank,28x Montageschrauben,2x Schlüssel für Tür und Seitenwände,Standfüße,Profilschienen,Kabeldurchführung,Verschiebbares Blech mit Gummidichtung,Bürstenleiste,Fronttür mit Sicherheitsglas

Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 1342 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
600 mm
Produktabmessung, Höhe:
1342 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Höheneinheiten (HE):
26 HE
Material:
Sicherheitsglas | Stahl
Gewicht:
52.7 kg
Produkt-Art:
19 Zoll Netzwerkschrank
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, digitus netzwerkschrank, 19 zoll schrank, 04016032331131, 4016032331131, Digitus, DN-19 26u-6/6-1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 410,64*
€ 453,81*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,55*
€ 454,35*
€ 4,50*
ab € 412,40*
€ 455,83*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,06*
€ 463,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 423,55*
€ 467,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,23*
€ 554,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,24*
€ 542,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,71*
€ 532,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,55*
€ 504,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
€ 41,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
€ 57,38*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
€ 7,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
€ 7,64*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
€ 7,16*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
€ 3,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
€ 153,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
€ 104,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
€ 18,65*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
€ 18,84*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
€ 15,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
€ 19,22*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 CASTOR
€ 21,37*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-600P
€ 9,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
€ 7,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.