Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.05510.421 Anschlussstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703672-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.510.421/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Montagehalterung
drucktaster
RAFI 5.05510.421 Anschlussstecker 1 St.

Gruppenanschluss-Stecker

Ermöglicht ein gleichzeitiges Anschließen sämtlicher Anschlüsse eines Schaltelements. Bestückbar mit Flachsteckhülsen 2,8 mm breit.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Montageart: Frontbefestigung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
Typ (Hersteller-Typ):
5.05510.421
Montageart:
Frontbefestigung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Anschlussstecker
Weitere Suchbegriffe: 02050000222924, RAFI, 5.05.510.421/0000, 5.05510.421
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,29*
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 2,31*
10
€ 8,95*
ab € 1,728*
€ 2,53*
Lager 102
104
1
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,38*
8 Tage
104
8
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.37.540.024/8622
€ 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.