Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Solid-State-Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-703627-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967992
EAN/GTIN:
     4017918820749
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A. Einlötbar auf Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
4 V | 6 V
Ausgangsspannung:
3 V | 48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 12,86*
€ 14,88*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,64*
€ 15,65*
66 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,64*
€ 15,66*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,05*
€ 15,85*
Lager 102
100
10
Frei Haus
ab € 19,698*
€ 21,689*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,689*
€ 25,80991
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,369*
€ 25,42911
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,228*
€ 25,26132
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,698*
€ 23,44062
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 216,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.