|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-703532-MU Herst.-Nr.: 1.20.123.031/0000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | RAFI 1.20123.031 Kontaktelement 1 Öffner,1 Schließer tastend 42 V 1 St.
Universal-Schaltelement
Beim Universal-Schaltelement sind die Kontakte in zwei getrennten Schaltkammern mit zwei Betätigungsgrößen angeordnet. Dadurch sind wechselseitige Betätigungsrichtungen möglich. 1 Öffner + 1 Schließer.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Kontaktmaterial: Gold (Au) · Lebensdauer (elektrisch): 2 x 106 Schaltspiele · Montageart: Frontbefestigung · Schaltspannung: 42 V · Schaltstrom (max.): 0.25 A
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 2.8 mm | Kontaktart (LOV): | 1 Öffner | 1 Schließer | Funktionen (Schalter/Taster): | tastend | Typ (Hersteller-Typ): | 1.20123.031 | Montageart: | Frontbefestigung | Schaltstrom (max.): | 0.25 A | Schaltspannung: | 42 V | Lebensdauer (elektrisch): | 2 x 10<sup>6</sup> Schaltspiele | Kontaktmaterial: | Gold (Au) | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kontaktelement |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 02050000222832, RAFI, 1.20.123.031/0000, 1.20123.031, Kontaktblock |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 12,7565* | € 16,014* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,47* | € 18,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 11,38* | € 19,49* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 15,25* | € 22,61* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 21,58* | € 29,59* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|