Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Grenztaster
>
Artikel
Eaton 106791 LS-S11D Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-703437-MU
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
106791
EAN/GTIN:
4015081065585
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Eaton 106791 LS-S11D Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66,IP67 1 St.
Positionsschalter 400 V/AC 4 A LS mit Kuppenstößel, erweiterbar
Technische Daten:
Betätigungsart: Kuppenstößel · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): > 8 x 10
6
Zyklen · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 33.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33.5 mm · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP66,IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.17 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS(M)-…
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Berührungstemperatur der Anfahrrolle: ≦ 100 °C
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ≦ 6000
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 25 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.15 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA
Hinweis:
Erweiterbar durch Antriebsköpfe LS. Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.5 x 31 x 61 mm
Produktabmessung, Tiefe:
33.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
33.5 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Schutzart:
IP66 | IP67
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Kuppenstößel
Typ (Hersteller-Typ):
LS-S11D
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Lebensdauer (mechanisch):
> 8 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Befehls-, Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Endschalter
,
Grenztaster
,
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Leitungseinführung
,
Linearsensor
,
Positionsgeber
,
Positionssensor
,
leitungseinführung
,
04015081065585
,
4015081065585
,
Eaton
,
106791
,
LS-S11D
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 17,851*
€ 20,231*
Lager 4981
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 18,46*
€ 20,80*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 18,621*
€ 21,061*
Lager 6318
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 19,02*
€ 21,60*
Lager 102
2 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 39,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 114024 LS-XZS Nicht kategorisiert
Eaton
114024 LS-XZS
€ 11,83*
Zubehör
Eaton 114025 LS-XZRS Nicht kategorisiert
Eaton
114025 LS-XZRS
€ 13,784*
Zubehör
Eaton 266123 LS-XL Nicht kategorisiert
Eaton
266123 LS-XL
€ 4,81*
Zubehör
Eaton 266124 Zubehör für elektrische Schalter Welle
Eaton
266124
€ 5,60*
Zubehör
Eaton 266125 LS-XP Nicht kategorisiert
Eaton
266125 LS-XP
€ 5,50*
Zubehör
Eaton 266131 LS-XRR Nicht kategorisiert
Eaton
266131 LS-XRR
€ 5,51*
Zubehör
Eaton 266132 LS-XRRM Nicht kategorisiert
Eaton
266132 LS-XRRM
€ 11,46*
Zubehör
Eaton 266136 M12B Nicht kategorisiert
Eaton
266136 M12B
€ 10,02*
Zubehör
Eaton 290177 LS-XLS Nicht kategorisiert
Eaton
290177 LS-XLS
€ 5,86*
Zubehör
Antriebskopf; LS-Titan
Eaton
LS-XRLA40
€ 11,07*
Zubehör
Betätigungsstab LS-XOR
Eaton
290190
€ 11,57*
Zubehör
EATON M12B5 Anschlussbuchse 5p M12 'B' codiert 272203
Eaton
272203
€ 13,43*
Zubehör
EATON M22-LS Befestigungsadapter 266137 RMQ-Titan 266137
Moeller
266137
€ 1,46*
Zubehör
Einbaustecker, M12, 4-polig, Litzenanschluss, gerade, 266135
Eaton
266135
€ 9,75*
Zubehör
Rollenhebel Eaton 290178 - LS-XLB
Eaton
290178
€ 8,52*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.