Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Eaton LS-S11-24DMT-ZBZ/X Sicherheitsschalter 24 V/DC 3 A getrennter Betätiger Magnetkraftverriegelung IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-703395-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106830
EAN/GTIN:
     4015081065905
Suchbegriffe:
Betätiger
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Sicherheitsverriegelung LS

Mit Verriegelungsüberwachung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Zugfeder · Betätigungsart: getrennter Betätiger · Funktionen (Schalter/Taster): Magnetkraftverriegelung · Gewinde-Maß: M20 · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Sicherheitsschalter · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 173 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37.8 mm · Schaltspannung: 24 V/DC · Schaltstrom (max.): 3 A · Schutzart: IP65 · Typ (Hersteller-Typ): LS-S11-24DMT-ZBZ/X

Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 97,82*
€ 103,08*
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 105,97*
€ 6,40*
ab € 101,81*
€ 106,42*
€ 4,50*
ab € 104,89*
€ 109,06*
Lager 102
Frei Haus
ab € 153,45*
€ 189,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,31*
€ 225,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106832
ab € 10,51*
Zubehör
Eaton
106831
ab € 10,52*
Zubehör
Eaton
106833
ab € 2,68*
Zubehör
Eaton
106834
ab € 11,96*
Zubehör
Eaton
106835
ab € 12,00*
Zubehör
Eaton
106839
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
106838
ab € 2,74*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 6,25*
Zubehör
Eaton
LS-XW-ZBZ
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.