Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 266129 LS-XRLA40 Zusatzbetätiger einstellbar Rollenstößel 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703390-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266129
EAN/GTIN:
     4015082661298
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Antriebsköpfe LS

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): verstellbarer Rollenstößel 40 mm · Betätigungsart: Rollenstößel · Inhalt: 1 St. · Passend für (Details): Positionsschalter LS · Produkt-Art: Zusatzbetätiger · Schalter/Taster-Besonderheiten: einstellbar · Typ (Hersteller-Typ): LS-XRLA40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Positionsschalter LS
Betätigungsart:
Rollenstößel
Schalter/Taster-Besonderheiten:
einstellbar
Typ (Hersteller-Typ):
LS-XRLA40
Ausführung (allgemein):
verstellbarer Rollenstößel 40 mm
Produkt-Art:
Zusatzbetätiger
Weitere Suchbegriffe: antriebskopf, 04015082661298, 4015082661298, Eaton, 266129, LS-XRLA40
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 10,91*
66 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,52*
€ 11,06*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 9,16*
€ 11,81*
1
€ 4,98*
ab € 8,80*
€ 12,03*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106729 LS-S02
€ 18,49*
Zubehör
Eaton
106782 LS-S02-SW
€ 19,22*
Zubehör
Eaton
106783 LS-S11
€ 21,18*
Zubehör
Eaton
106792 LS-S11D/F
€ 31,49*
Zubehör
Eaton
106797 LS-S11D-SW
€ 18,89*
Zubehör
Eaton
106808 LS-S20
€ 22,51*
Zubehör
Eaton
106809 LS-S20/F
€ 31,45*
Zubehör
Eaton
106810 LS-S20A
€ 19,13*
Zubehör
Eaton
106811 LS-S20A/F
€ 31,15*
Zubehör
Eaton
116704 LS-11A
€ 19,50*
Zubehör
Eaton
116705 LS-S11A
€ 19,16*
Zubehör
Eaton
176882 LS-11D-CC
€ 25,39*
Zubehör
Eaton
176883 LS-20-CC
€ 23,20*
Zubehör
Eaton
176884 LS-11DA-CC
€ 25,72*
Zubehör
Eaton
176885 LS-20A-CC
€ 27,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.