Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AKUSTISCHER SIGNALGEBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-703354-BP
Hersteller:  Rafi
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000222665
Artikeltext: Akustische Signalgeber Der akustische Signalgeber hat die Form der Meldeleuchte und wird mit einem eingebautem Piezopiepser ausgeliefert.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 24 V/DC Schall-Druck (dB): in 1 Meter Abstand: 70 db Stromaufnahme: 25 mA Weitere technische Daten: Schutzart IP 65. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Akustik-Bauteile > Signalwandler
Weitere Suchbegriffe: 25 mA, 70 dB, AKUSTISCHER SIGNALGEBER, Akustische Meldeleuchte, Akustischer Signalgeber, Piepton-Signalgeber, Piezopiepser
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 19,63*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG