Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON LS-11-ZB Sich.Positionsschalter 1S+1Ö Kunststoff+Betätiger 106819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-703349-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106819
EAN/GTIN:
     04015081066322
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Sicherheitspositionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS(4)…ZB, Sortiment: Sicherheits-Positionsschalter, Schutzart: IP66, Ausstattung: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Beschreibung: Bei gestecktem Betätigungselement ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen., Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Cage-Clamp, Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago: Einlegebrücke, grau, Wago-Bestell-Nr. 264-402, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Weitere Informationen:
Sonstiges
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V
0,8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
0,3 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 °C
70 °C
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Schutzart (IP)
IP66
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabeleinführung metrisch
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Quader
Beschichtung Gehäuse
sonstige
Breite des Sensors
30 mm
Höhe des Sensors
96 mm
Länge des Sensors
33,35 mm
Durchmesser des Sensors
0 mm
Ausführung des Betätigungselements
sonstige
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Schaltfunktion
Schleichschaltglied
Ausgang elektronisch
false
Zwangsöffnung
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
0
Ausrichtung des Betätigungselements
sonstige
Mit Statusanzeige
false
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 40,07*
€ 50,42*
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 40,92*
€ 51,67*
1
Frei Haus
ab € 41,46*
€ 52,73*
1
€ 4,98*
ab € 42,08*
€ 53,32*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 66,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266136 M12B
€ 10,02*
Zubehör
Eaton
M12B5
€ 13,33*
Zubehör
Eaton
266135
€ 9,70*
Zubehör
Eaton
LS-X20
€ 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.