| |
|
| Artikel-Nr.: 102-703224-BP Herst.-Nr.: CG4.A202.FS2 EAN/GTIN: 9004257021598 |
| |
|
| | |
| Kraus & Naimer CG4.A202.FS2 Lasttrennschalter 10 A 1 x 60 ° Grau,Schwarz 1 St.
Ausschalter 10 A CG4
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Aufdruck-Motiv: 0/1 · Ausführung (allgemein): 1 x 60 ° · Betätigungsart: Knebel · Farbe Gehäuse/Knopf: Grau,Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Montageart: Zentralbefestigung · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltwinkel: 1 x 60 ° · Schutzart: IP66
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 30 mm x 30 mm | Farbe Gehäuse/Knopf: | Grau | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 30 mm | Produktabmessung, Breite: | 30 mm | Marke: | Kraus & Naimer | Schutzart: | IP66 | Anschluss (Bauelemente): | Steck-Klemm | Aufdruck-Motiv: | 0/1 | Betätigungsart: | Knebel | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltwinkel: | 1 x 60 ° | Typ (Hersteller-Typ): | CG4.A202.FS2 | Ausführung (allgemein): | 1 x 60 ° | Montageart: | Zentralbefestigung | Polzahl (num): | 3 | Schaltstrom (max.): | 10 A | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,89* | € 28,57* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,55* | € 28,57* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,90* | € 28,66* | | | | | | | | | | € 10,00* | ab € 20,98* | € 28,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,93* | € 33,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|