Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikroschalter 250 V/AC 5 A 1 x Ein/(Ein) Marquardt 1050.1102 tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703135-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1050.1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätiger
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Microschalter 250 V/AC Serie 1050

Kleiner, leistungsstarker Schnappschalter in verschiedenen Ausführungen. Der pilzförmige Betätiger lässt sich auch seitlich (bis 45°) anfahren.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betätigungsart: Stößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Inhalt: 1 St. · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 19.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 6.4 mm · RoHS-konform: Ja · Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Mikroschalter · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 5 A · Typ (Hersteller-Typ): 1050.1102 · Weitere technische Daten: Zulassungen ENEC, UL, CSA

Weitere Suchbegriffe: mikroschalter 5 a stössel, betätiger, microschalter 250v, Marquardt, 1050.1102, Minischalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 2,06*
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,07*
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 2,62*
€ 6,95*
ab € 2,13*
€ 2,71*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
190.075.013
ab € 2,66*
Zubehör
Marquardt
191.071.031
ab € 0,44*
Zubehör
Marquardt
190.073.013
ab € 1,348*
Zubehör
Marquardt
191.071.051
ab € 0,75*
Zubehör
Marquardt
190.074.013
ab € 1,38*
Zubehör
TE Connectivity
1544545-3
ab € 7,05*
Zubehör
Marquardt
191.071.021
ab € 0,44*
Zubehör
Marquardt
191.071.101
ab € 0,42*
Zubehör
Marquardt
191.078.013
ab € 0,68*
Zubehör
Marquardt
191.078.023
ab € 0,72*
Zubehör
Marquardt
190.072.013
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG