Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miyama 703036 MS 500-BC-C Kippschalter 125 V/AC 6 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703036-BP
Hersteller:
     Miyama Electric
Herst.-Nr.:
     703036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Minikippschalter
hebelschalter ein aus ein 1 pol
Miyama 703036 MS 500-BC-C Kippschalter 125 V/AC 6 A 1 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1 St.

MIYAMA Miniatur-Kippschalter 125 V/AC 6 A

Diese Subminiatur-Kippschalter finden überall dort Verwendung, wo auf engstem Raum viele Bauteile untergebracht werden müssen. Die Schalter sind für Zentralbefestigung vorgesehen. Der verchromte Bedienhebel ist mit einer schwarzen, abnehmbaren Isolierhülse versehen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 6.2 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend/0/rastend · Polzahl (num): 1 · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel isoliert · Schaltspannung: 125 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A

Lieferumfang:
2 Muttern · Sicherungsscheibe.

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
Miyama
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel isoliert
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend/0/rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
MS 500-BC-C
Einbau-Durchmesser:
6.2 mm
Polzahl (num):
1
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
125 V/AC
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter, hebelschalter on off on, Miyama, 703036, MS 500-BC-C, Miniaturkippschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,66*
€ 6,32*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,34*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.