Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Positionsschalterhebel
>
Artikel
Schwenkantrieb Kunststoff für Positionsschalter 3SE52 einstellbar, ohne Hebel
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Siemens
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-703019-MU
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3SE50000AK00
EAN/GTIN:
4011209696037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Schwenkhebelantrieb, (Hebel bitte separat bestellen) für Positionsschalter 3SE52/3SF12 für 31/50 mm, Schaltpunkte nach EN 50047. Die Schaltrichtung der Hebel ist auf links/rechts oder nur links oder nur rechts einstellbar. Lieferzustand ist links/rechts Schwenkantrieb für Positionsschalter 3SE52/3SF12 SIRIUS 3SE5 zur Positions- und Lageerfassung von Maschinenteilen und Stellungsüberwachung von Schutzeinrichtungen. Der modulare Aufbau der Positionsschalter 3SE5 ermöglicht eine Vielzahl von Varianten bei einer kleinen Anzahl von Lagertypen. Die große Varianz der Stecker- und Rollen erfüllt nahezu alle Anforderungen im Industriealltag. LEDs zeigen den aktuellen Status des Geräts an. Dank Schnellanschlusstechnik können die Anschlusszeiten erheblich reduziert werden. Schaltpunkte und Befestigung nach EN 50047 und EN 50041. Die Geräte sind weltweit zugelassen (IEC, UL). Mit der entsprechenden Schalterkonfiguration können höchste Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3 erfüllt werden. Die integrierte ASIsafe-Elektronik benötigt eine geringe Stromaufnahme. Es stehen verschiedene Gehäusegrößen, mit verschiedenen Schaltgliedern, in Kunststoff oder Metall oder Kompaktbauform zur Verfügung. Einige Varianten sind optional mit LED-Statusanzeige und M12-Stecker erhältlich. Die Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface rundet das Portfolio ab. Als Zubehör sind je nach Ausführung Antriebsköpfe und Stecker sowie weiteres Montage-/Anschlusszubehör erhältlich. Safety is a SIRIUS business.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
... >
Siemens
>
Sensoren
>
Betätiger für Positionsschalter mit getrenntem Betätiger
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalterhebel
,
betätigungselement siemens
,
antriebskopf
,
SIRIUS
,
RFID Schalter
,
Positionsschalter
,
Endschalter
,
Sicherheitsschalter
,
Magnetschalter
,
Grenzschalter
,
mechanische Sicherheitsschalter
,
magnetische Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsschalter mit getrenntem Betät
,
RFID Transponder
,
Sicherheitssensoren
,
Scharnierschalter
,
berührungslose Sicherheitsschalter
,
Sicherheitsgrenztaster
,
Türpositionsschalter
,
Grenztaster
,
Endlagenschalter
,
Türverriegelungsschalter
,
Sicherheitspositionsschalter
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 3,09*
€ 3,91*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 3,92*
€ 4,94*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,82*
€ 5,07*
Lager 4147
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 5,49*
Lager 102
2 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Für Positionsschalter 3SE51/52 Aluminiumstange 200mm, Form D D=6mm mit Klemme
Siemens
3SE50000AA80
€ 6,51*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA58
€ 8,49*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA50
€ 4,74*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA55
€ 8,92*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA51
€ 13,41*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel 3SE51/52 Metallhebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA57
€ 10,21*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 hebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA53
€ 15,07*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 hebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA62
€ 9,92*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 hebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA63
€ 17,13*
Sonstiges
Längenverstellbarer Schwenkhebel für Positionsschalter 3SE51/52 hebel 100mm lang
Siemens
3SE50000AA52
€ 7,85*
Sonstiges
Positionsschalter Basisschalter, Metallg. EN50047, 1S/1Ö Schleichkontakte
Siemens
3SE52120BC05
€ 22,30*
Sonstiges
Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047
Siemens
3SE52420LC05
€ 21,29*
Sonstiges
Positionsschalter, Kunststoffgeh., EN50047, 31mm Geräteanschluss
Siemens
3SE52320HC05
€ 14,81*
Sonstiges
Schwenkhebel 3SE52 Metallhebel 21mm lang Kugellagerrolle 19mm
Siemens
3SE50000AA23
€ 16,08*
Sonstiges
Schwenkhebel 3SE52 Metallhebel 21mm lang Kunststoffrolle 19mm
Siemens
3SE50000AA21
€ 2,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.