Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX 16 1.30074.821 Not-Aus-Schalter überlistungssicher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702978-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.074.821/0000
EAN/GTIN:
     4016138123050
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
RAFI RAFIX 16 1.30074.821 Not-Aus-Schalter überlistungssicher 1 St.

Sicherheits Not-Aus Schalttaste

Die Not-Aus Schalttaste rastet in gedrückter Stellung formschlüssig ein und wird durch eine Links- oder Rechtsdrehung des Pilzknopfes wieder entriegelt. Zum Schutz gegen versehentliches Betätigen muss ein Druckpunkt überwunden werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Gelb (Bund) · Schalter/Taster-Besonderheiten: überlistungssicher · Weitere technische Daten: Blockierungsgeschützt

Hinweis:
Bitte nur mit Universalschaltelement verwenden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb (Bund)
Marke:
RAFI
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
überlistungssicher
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX 16 1.30074.821
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 12,5627*
€ 17,7327*
1
€ 4,00*
ab € 15,93*
€ 23,06*
1
€ 5,46*
ab € 17,29*
€ 24,03*
1
€ 3,90*
ab € 19,51*
€ 27,06*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,47*
Zubehör
Rafi
1.20.810.002/0000
ab € 14,36*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,33*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,11*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.