Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI RAFIX 16 130074521/0304 Not-Aus-Schalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702951-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.074.521/0304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
RAFI RAFIX 16 130074521/0304 Not-Aus-Schalter 1 St.

Not-Aus-Schalttaste

Die Not-Aus-Schalttaste rastet in gedrückter Stellung formschlüssig ein und wird durch eine Links- oder Rechtsdrehung des Pilzknopfes wieder entriegelt. Zum Schutz gegen versehentliches Betätigen muss ein Druckpunkt überwunden werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED

Hinweis:
Bitte nur mit Universalschaltelement verwenden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX 16 130074521/0304
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11,71*
€ 21,40*
€ 6,90*
ab € 12,02*
€ 21,42*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 21,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1.20.123.001/0000
€ 12,92*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.021/0000
€ 9,96*
Sonstiges
Rafi
1.20.123.031/0000
€ 15,984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.