Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SBV010313R1211 LS32P13B11 Endschalter 400 V/AC 1.8 A Rollenstößel tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702909-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBV010313R1211
EAN/GTIN:
     3471522000392
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
ABB 1SBV010313R1211 LS32P13B11 Endschalter 400 V/AC 1.8 A Rollenstößel tastend IP65 1 St.

Positionsschalter 400 V/AC 1,8 A LS31P

Positionsschalter zur Überwachung von An-/Abwesenheit, Positionierung und Laufbegrenzung, sowie Objekte-Übergabe/-Zählung. Der Schalter bietet Schutz gegen elektromagnetische Störungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Rollenstößel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M16 · Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 15 Mio. Zyklen · Material: Kunststoff · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 69 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 1.8 A · Schutzart: IP65

Hinweis:
Zulassungen: CE, UL/CSA.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 69 x 30 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
69 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
ABB
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Rollenstößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M16
Typ (Hersteller-Typ):
LS32P13B11
Schaltstrom (max.):
1.8 A
Schaltspannung:
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
15 Mio. Zyklen
Kontakt-Öffnung:
Sprungkontakt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Endschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, Leitungseinführung, abb leitungseinführung, leitungseinführung, abs kunststoffgehäuse, 3471522000392, ABB, 1SBV010313R1211, LS32P13B11, switch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,50*
€ 19,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,59*
€ 19,30*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,42*
€ 20,41*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,85*
€ 23,71*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 37,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.