Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8114-010.01 Schnurdimmer Gold Schaltleistung (min.) 20 W Schaltleistung (max.) 200 W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702804-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8114-010.01
EAN/GTIN:
     4011644005531
Suchbegriffe:
Dimmer
Geräteschalter
Schnurdimmer
halogen dimmer
Schnur-Zwischendimmer 230 V/AC 8114

Dieser Schnur-Zwischendimmer verfügt über eine Dreh-Aus-Funktion und einen Schutzleiteranschluss. Der von außen zugängliche Sicherungshalter ermöglicht einen problemlosen Sicherungswechsel. Er ist geeignet für Niedervolt-Halogenlampen (mit konventionellen Transformatoren), Hochvolt-Halogenlampen oder Glühlampen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gold · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnurdimmer · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Schaltleistung (max.): 200 W · Schaltleistung (min.): 20 W · Schaltspannung: 230 V/AC · Typ (Hersteller-Typ): 8114-010.01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gold
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
gold
Typ (Hersteller-Typ):
8114-010.01
Schaltleistung (min.):
20 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
200 W
Produkt-Art:
Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: dimmer gold, interbär schnurdimmer, 4011644005531, interBär, 8114-010.01, Dimmschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,95*
€ 45,01*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,31*
€ 45,02*
€ 6,99*
ab € 53,93*
€ 59,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,57*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,05*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 18,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.