Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 8009-012.01 Tret-Serienschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702783-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8009-012.01
EAN/GTIN:
     4011644001830
Suchbegriffe:
Fußschalter
Serienschalter
serienschalter schwarz
serienschalter
interBär 8009-012.01 Tret-Serienschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.

Tret-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A 8009

Tret-Serienschalter mit Schaltfolge 0-1-(1+2)-2-0, Gehäuse mit Schnappmontage und geschraubter Zugentlastung. Geeignet für Kabel 2 x 0,75 mm² und 3 x 0,75 mm².

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 67 mm x 35.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Marke:
interBär
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8009-012.01
Schaltstrom induktiv:
1 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Tret-Serienschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: interbär fußschalter, 4011644001830, interBär, 8009-012.01, Kabelzwischenschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,76*
€ 11,78*
4 Tage
70
€ 9,45*
ab € 8,17*
€ 11,80*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 16,98*
4 Tage
61
€ 6,99*
ab € 16,73*
€ 23,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.