Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF D443-P4AA Mikroschalter D443-P4AA 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702699-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     D443-P4AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
ZF D443-P4AA Mikroschalter D443-P4AA 250 V/AC 10 A 1 x Ein/(Ein) tastend 1 St.

Miniaturschalter D4 250 V/AC

Vielseitig einsetzbarer Schnappschalter mit großem Schaltlastbereich.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: Stößel · Betätigungskraft: 2.85 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 3 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
ZF
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Betätigungsart:
Stößel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
D443-P4AA
Betätigungskraft:
2.85 N
Schaltstrom induktiv:
3 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Mikroschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 10a stößel, ausschalter, wechselschalter 10a, ZF, D443-P4AA, 706-4228
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
393
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
2 Tage
201
1
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 3,22*
3
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 3,29*
1
€ 8,95*
ab € 2,60*
€ 3,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
PHE840MR7220MR05R06L2
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.