Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.30.070.071/1002 RAFIX 16 130070071/1002 Drucktaster Betätiger erhaben Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702625-MU
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.070.071/1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
RAFI 1.30.070.071/1002 RAFIX 16 130070071/1002 Drucktaster Betätiger erhaben Transparent 1 St.

RAFIX 16 Drucktaste

Hochwertiges Betätigungselement, welches eine platzsparende und entsprechende Gestaltung von Tastenfeldern, bei gleichzeitig ausreichend großer Betätigungsfläche ermöglicht. Montage: Werkstattfreundliche Ein-Hand-Montage, Befestigung mit beiliegender Sechskantmutter. Die Befehlsgeräte sind lückenlos anreihbar. Werden Standard-Elemente mit Rastwerk (Schalter) verwendet, so gewährleistet die Drucktaste eine sichtbare Schaltstellungsanzeige. Bei allen übrigen Schaltelementen geht die Taste nach jeder Betätigung in ihre Grundstellung zurück. Die Auswechslung der Lampen erfolgt von der Frontseite (Entfernen des Tastenkörpers) oder direkt auf dem Schaltelement.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): Drucktaster · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Einbau-Durchmesser: 16.2 mm · Form (Typ): rund · Frontplattenmaße (max.): 0.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): Kontaktelement · Herstellerfarbe: Transparent · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Schockfestigkeit nach IEC 68-2-27 · Klimafestigkeit: Konstantklima nach IEC 68-2-3 und 2-30; Wechselklima nach IEC 68-2-14 und 2-33

Hinweis:
Das Schaltelement muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 25 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Flächenbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Betätiger erhaben
Funktionen (Schalter/Taster):
Kontaktelement
Typ (Hersteller-Typ):
RAFIX 16 130070071/1002
Ausführung (allgemein):
Drucktaster
Einbau-Durchmesser:
16.2 mm
Form (Typ):
rund
Frontplattenmaße (max.):
0.5 - 5 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, leuchtdrucktaster rafi, leuchtdrucktaster, 02050000222085, RAFI, 1.30.070.071/1002, RAFIX 16 130070071/1002, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 9,00*
1
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 9,02*
Lager 102
694
1
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 9,35*
5
€ 8,95*
ab € 7,34*
€ 10,04*
8 Tage
694
3
€ 6,99*
ab € 10,82*
€ 15,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
€ 25,23*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
€ 60,40*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
€ 50,99*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
€ 68,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.