Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär Schnurschalter Titan, Schwarz 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702450-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     5044-020.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
schnurschalter schwarz
schnurschalter interbär
Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 2 A

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt. Für 2 und 3adrige Kabel (Rund- und Flachkabel).

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe: Titan,Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnurschalter · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom induktiv: 1 A · Typ (Hersteller-Typ): 5044-020.01

Lieferumfang:
2 Verbindungsklemmen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Titan | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
grau | schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
5044-020.01
Schaltstrom induktiv:
1 A
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Weitere Suchbegriffe: interBär, 5044-020.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter, Schnurzwischenschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 8,72*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,28*
€ 8,73*
€ 6,99*
ab € 13,01*
€ 15,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.