Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8010-008.01 Schnurschalter Weiß 2 x Aus/Ein 10 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702448-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8010-008.01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Schnurschalter
Wippe
schnurschalter interbär
Schnur-Zwischenschalter 250 V/AC 10 A

Gehäuse und Zugentlastung geschraubt.

Ausstattung:
Verbindungsklemme für den Schutzleiter · Kennzeichnung 0/I · Schraubkontakte für 2 und 3adrige Kabel.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne · Farbe: Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schnurschalter · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Typ (Hersteller-Typ): 8010-008.01

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Ohne
Aufdruck-Motiv:
0/I
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8010-008.01
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Schnurschalter
Weitere Suchbegriffe: taster wippe, wippe weiß, interBär, 8010-008.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,27*
€ 11,72*
€ 4,00*
ab € 9,31*
€ 11,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,57*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,05*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 17,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.