Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idec HS5D-12ZRNM-SET HS5D-12ZRNM-SET Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A Metallhebel gerade, Metallhebel gebogen tastend I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702424-MU
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HS5D-12ZRNM-SET
EAN/GTIN:
     4016138644418
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Idec HS5D-12ZRNM-SET HS5D-12ZRNM-SET Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A Metallhebel gerade,Metallhebel gebogen tastend IP67 1 Set

Sicherheitsschalter 300 V/AC 10 A mit Kopfüberwachung HS5D im Set

mit Kopfüberwachung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Metallhebel gerade,Metallhebel gebogen · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M20 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,2 Öffner · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 300 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Gerader und abgewinkelter Betätiger · Kabelverschraubung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 91 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 2 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Metallhebel gerade | Metallhebel gebogen
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M20
Typ (Hersteller-Typ):
HS5D-12ZRNM-SET
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
300 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsschalter
Weitere Suchbegriffe: 04016138644418, Idec, HS5D-12ZRNM-SET, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,70*
€ 80,39*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 61,34*
€ 80,41*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 85,88*
€ 109,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.