Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHN.ZW.DIMMER 230V SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-702377-BP
Hersteller:  Ehmann
Herst.-Nr.:  2521C0100 SCHWARZ
EAN:  4012096252115
Suchbegriffe:
Dimmer

Artikeltext:

Schnur-Zwischendimmer Für Hand- und Fußbetätigung. Einsetzbar für Niedervolt-Halogenlampen mit magnetischem Trafo, Hochvolt-Halogenlampen und Glühlampen.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V/AC Farbe: Schwarz Leistungsbereich: 20 - 400 W.
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Elektroinstallation & Zubehör > Elektro-Installationsmaterial
Weitere Suchbegriffe: 20 bis 500 W, Fussbetätigung, Handbetätigung, SCHN.ZW.DIMMER 230V SW, Schnur-Zwischendimmer, Schnur-Zwischendimmer 230 V schwarz, schwarz
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 14,62*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG