Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär Tretschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 6 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702269-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8009-604.01
EAN/GTIN:
     4016138170351
Suchbegriffe:
Fußschalter
Geräteschalter
interbär fußschalter
geräteschalter
interBär Tretschalter Schwarz 1 x Aus/Ein 6 A 1 St.

Tret-Zwischenschalter 250 V/AC 6 A

Gehäuseschnappmontage, Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen. Eignet sich zum sekundärseitigen Schalten von Halogenleuchten.

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 35.5 mm · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 67 mm x 35.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Produktabmessung, Höhe:
35.5 mm
Marke:
interBär
Farbe:
schwarz
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8009-604.01
Schaltstrom induktiv:
2 A
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Tretschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376190642, interBär, 8009-604.01, Kabelzwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,84*
€ 7,45*
3 Tage
71
1
€ 9,45*
ab € 6,15*
€ 7,47*
10
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 7,79*
Lager 102
130
1
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 11,33*
4 Tage
50
1
€ 6,99*
ab € 15,28*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.