Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KIPPHEBELSCHALTER T115HULCSAFJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-702257-BP
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  T115HULCSAFJ
EAN:  2050000456725
Suchbegriffe:
Panasonic
Taster

Artikeltext:

Kipphebelschalter Serie T15 Robuster Kipphebelschalter mit großem Schaltlastbereich für Anwendungen auch unter extremen Umgebungsbedingungen. So findet der Schalter Anwendung in Industrieelektronik, Nutzfahrzeugbau, Kransteuerungen usw.

Technische Daten:

Ausführung: Lötanschluss Lebensdauer (mechanisch): 1 x 10<sup>5 </sup>Schaltzyklen Schaltspannung: 30 V/DC / 250 V/AC Schaltstellung(en): 1polig EIN/AUS/(EIN) Schaltstrom: 15 A Temperaturbereich: -25 - +85 °C Typ: T115HULCSAFJ Weitere technische Daten: Zulassungen: UL, CSA.
... > 06 - Elektromechanische Bauelemente > Schalter / Taster > Kipp-/Wipp-Schalter
Weitere Suchbegriffe: KIPPHEBELSCHALTER T115HULCSAFJ
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 4,27*
Conrad
€ 4,16*
€ 4,53*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG