Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel MHTOO Kontaktelement 2 Öffner tastend 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702044-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     MHTOO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000898891
Schlegel
MHTOO
Kontaktblock
Schlegel MHTOO Kontaktelement 2 Öffner tastend 250 V/AC 1 St.

Kontaktgeber für NOT-AUS-Taster 250 V/AC 16 A

Kontaktgeber für NOT-AUS-Taster.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 1 Mio. Zyklen · Montageart: Frontbefestigung · Passend für (Details): NOT-AUS-Taster QRSKUV · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
NOT-AUS-Taster QRSKUV
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
MHTOO
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 Mio. Zyklen
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.