Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schlegel QRSKUV Not-Aus-Schalter überlistungssicher 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702038-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QRSKUV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
NOT-AUS-Taste mit Schutzkragen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Beleuchtungsart: Ohne · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Frontplatten-Stärke: 1 - 7 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Inhalt: 1 St. · Knopf-Durchmesser: 31.5 mm · Produkt-Art: Not-Aus-Schalter · Produktabmessung, Ø: 67 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: überlistungssicher · Typ (Hersteller-Typ): QRSKUV

Hinweis:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Kontaktgeber dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 67 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
überlistungssicher
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
QRSKUV
Knopf-Durchmesser:
31.5 mm
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplatten-Stärke:
1 - 7 mm
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: 02050000898839, Schlegel, QRSKUV, Not-Aus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 10,86*
€ 16,30*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 21,80*
€ 32,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schlegel
MHTOO
€ 15,03*
Sonstiges
Georg Schlegel
MHTOSF
€ 19,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.