Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel BZOIK Kontaktelement 1 Öffner, 1 Schließer tastend 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702036-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     BZOIK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlüsselschalter
Tastkontaktgeber
schlüsselschalter
Schlegel BZOIK Kontaktelement 1 Öffner,1 Schließer tastend 250 V/AC 1 St.

Kontaktgeber für Schwenk- und Schlüsselschalter 250 V/AC 6 A

Kontaktgeber für Druck-, Schwenk- bzw. Schlüsseltaster der Serie RONTRON R, RONTRON RJ, und OKTRON JUWEL.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Lebensdauer (mechanisch): 1 Mio. Zyklen · Montageart: Frontbefestigung · Passend für (Details): Betätiger RRJT,RRJSTB,RRJSSA18,RQJT,RQJTLR,RQJSTB,RQJSSA18,RRJVAT,RRJVATLR,RRJVASTB,RRJVASSA18,OKJT,OKJSTB,OKJSSA18 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
Betätiger RRJT | RRJSTB | RRJSSA18 | RQJT | RQJTLR | RQJSTB | RQJSSA18 | RRJVAT
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
BZOIK
Montageart:
Frontbefestigung
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 Mio. Zyklen
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: 02050000898815, Schlegel, BZOIK, Kontaktblock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
€ 4,99*
ab € 6,95*
€ 10,26*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 27,19*
€ 8,95*
ab € 23,90*
€ 33,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
€ 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.