Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RRJVAT RONTRON RJ RRJVAT Drucktaster Metall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702019-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJVAT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Schlegel RRJVAT RONTRON RJ RRJVAT Drucktaster Metall 1 St.

Drucktaste RONTRON RJ Edelstahl

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Stärke: 1.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Metall · Knopf-Durchmesser: 28 mm

Hinweis:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, müssen Sie jeweils eine Tastkappe und ein Schaltelement kombinieren.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
RONTRON RJ RRJVAT
Knopf-Durchmesser:
28 mm
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplatten-Stärke:
1.5 - 5 mm
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 02050000898662, Schlegel, RRJVAT, RONTRON RJ RRJVAT, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,99*
ab € 16,16*
€ 24,26*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 39,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schlegel
BZOIK
€ 10,33*
Sonstiges
Georg Schlegel
BTL5
€ 7,68*
Sonstiges
Georg Schlegel
BSRRU
€ 0,47*
Sonstiges
Georg Schlegel
T22RRBL
€ 0,37*
Sonstiges
Georg Schlegel
T22RRKL
€ 0,37*
Sonstiges
Georg Schlegel
T22RRGB
€ 0,37*
Sonstiges
Georg Schlegel
T22RRGN
€ 0,37*
Sonstiges
Georg Schlegel
T22RRRT
€ 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.