Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RRJSSA18 RONTRON RRJSSA18 Schlüsselschalter Metall, Schwarz 1 x 90 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702011-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJSSA18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlegel RRJSSA18 RONTRON RRJSSA18 Schlüsselschalter Metall,Schwarz 1 x 90 ° 1 St.

Schlüsseltaste RONTRON R

Technische Daten:
Abzugstellung Schlüssel: Aus/Ein · Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Frontplatten-Stärke: 1.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Metall,Schwarz · Produktabmessung, Ø: 28 mm · Schaltwinkel: 1 x 90 °

Lieferumfang:
2 Schlüssel.

Hinweis:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Kontaktelement dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 28 mm
Herstellerfarbe:
Metall | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
28 mm
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Abzugstellung Schlüssel:
Aus/Ein
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Typ (Hersteller-Typ):
RONTRON RRJSSA18
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Frontplatten-Stärke:
1.5 - 5 mm
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, 02050000898594, Schlegel, RRJSSA18, RONTRON RRJSSA18, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 21,05*
€ 30,39*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 41,83*
€ 56,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Schlegel
BZOIK
€ 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.