Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel RRJSTB RONTRON R RRJSTB Wahltaste Metall, Schwarz 2 x 40 ° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702010-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RRJSTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
Schlegel RRJSTB RONTRON R RRJSTB Wahltaste Metall,Schwarz 2 x 40 ° 1 St.

Schwenktaste RONTRON R

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): externes Kontaktelement · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Form (Typ): rund · Frontplatten-Stärke: 1.5 - 5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Metall,Schwarz · Knopf-Durchmesser: 28 mm · Schaltwinkel: 2 x 40 °

Hinweis:
Um eine funktionierende Einheit zu erhalten, muss jeweils ein Schaltelement dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall | Schwarz
Marke:
Schlegel
Farbe:
grau | schwarz
Anschluss (Bauelemente):
externes Kontaktelement
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltwinkel:
2 x 40 °
Typ (Hersteller-Typ):
RONTRON R RRJSTB
Knopf-Durchmesser:
28 mm
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Form (Typ):
rund
Frontplatten-Stärke:
1.5 - 5 mm
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter schwarz, wahltaster, Schlegel, RRJSTB, RONTRON R RRJSTB, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,71*
€ 18,41*
2 Tage
8
€ 6,95*
ab € 10,90*
€ 21,48*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 21,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
RRJSTA
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.