Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel EKU1-KZ EKU1-KZ Endschalter 380 V/AC 6 A Zugachse tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-702000-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     EKU1-KZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Schlegel EKU1-KZ EKU1-KZ Endschalter 380 V/AC 6 A Zugachse tastend IP65 1 St.

Endschalter 380 V/AC 6 A EKU1

Dieser Endschalter dient zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen und eignet sich hervorragend für die Steuerung und Bewegungsbegrenzung. Anwendungen: Aufzüge, Förderanlagen, Fahrzeuge, Krananlagen, Gebäudetechnik sowie als Auslöseorgan in Sicherheits- und Signalanlagen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Zugachse · Betätigungskraft: 10 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M16 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 Mio. Zyklen · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 380 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 65 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Zugachse
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M16
Typ (Hersteller-Typ):
EKU1-KZ
Betätigungskraft:
10 N
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
380 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 Mio. Zyklen
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 02050000898501, Schlegel, EKU1-KZ, switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.