Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel EKU1-KDH EKU1-KDH Endschalter 380 V/AC 6 A Drehhebel tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701991-BP
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     EKU1-KDH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Schlegel EKU1-KDH EKU1-KDH Endschalter 380 V/AC 6 A Drehhebel tastend IP65 1 St.

Endschalter 380 V/AC 6 A EKU1

Dieser Endschalter dient zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen und eignet sich hervorragend für die Steuerung und Bewegungsbegrenzung. Anwendungen: Aufzüge, Förderanlagen, Fahrzeuge, Krananlagen, Gebäudetechnik sowie als Auslöseorgan in Sicherheits- und Signalanlagen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Drehhebel · Betätigungskraft: 10 N · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M16 · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 10 Mio. Zyklen · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 380 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 65 x 30 mm
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
Schlegel
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Drehhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M16
Typ (Hersteller-Typ):
EKU1-KDH
Betätigungskraft:
10 N
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
380 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
10 Mio. Zyklen
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip65, endlagenschalter, Schlegel, EKU1-KDH, switch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,82*
€ 36,65*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 44,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.