Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel MBW_FRVKLOO Not-Aus-Schalter im Gehäuse 250 V/AC 2 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-701864-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     MBW_FRVKLOO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Schlegel MBW_FRVKLOO Not-Aus-Schalter im Gehäuse 250 V/AC 2 Öffner 1 St.

NOT-AUS Minibox 250 V/DC/AC

Diese Not-Aus-/Not-Halt-Minibox ist ein Schaltgerät zum Schutz von Personen an oder in der Nähe von Maschinen. Sie dient zur Abschaltung / Stillsetzung von Maschinen und Anlagen, um aufkommende oder bestehende Gefahren für Personen oder Schäden an der Maschine oder dem Arbeitsgut zu vermeiden bzw. zu verringern.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Aufdruck-Motiv: Pfeilmarkierung · Ausführung (allgemein): Wandmontage · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Rot,Gelb · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Schalter/Taster-Besonderheiten: im Gehäuse · Schaltspannung: 250 V/AC · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Bemessungs-Stoßspannung: 2,5 kV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Gelb
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
im Gehäuse
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
MBW_FRVKLOO
Ausführung (allgemein):
Wandmontage
Schaltspannung:
250 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, MBW_FRVKLOO, Not-Aus, Notaus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 39,38*
€ 53,20*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 85,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,92*
€ 92,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.